材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0
【基板】ガラエポ
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/FCN極数24P端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(UL)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2適合ソケット【フラットケーブル圧接タイプ】FCN-367J024-AU/F、【ハンダタイプ/ケース】FCN-361J024-AU/FCN-360C024-Bコネクタ富士通株式会社製/FCN-364P024-AU耐電圧(V/min)AC600ストレインリリーフ-