画像準備中

表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87059761 品番CISO8-AT1N
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,620 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

縦長構造で、省スペースを実現
圧接式コネクタで簡単配線
ユニットの取付けはDINレール、直付けの両方可能

使用電圧範囲(V)
【入力】DC19.2〜26.4
【出力】DC11.4〜25.2
仕様アイソレーションユニット 漏洩電流OFF時/0.1mA 定格入力電圧(V)DC24 最大負荷電流(mA)約500/1点 定格負荷電圧(V)DC12/24 突入電流(A)1/最大 10ms以下 入力形式シンク、ソース共用タイプ 定格入力電流(mA)約5 入力抵抗約4.7kΩ 出力形式シンクタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする