曜日別特売

端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
端子ねじM8×14
端子間ピッチ(mm)25
定格電流(A)130
内容量1個注文コード87059926品番AT-100NS
参考基準価格(税別)¥656販売価格(税込)¥702
販売価格(税別)
638

熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、
導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。

材質
【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)25端子ねじM8×14適合電線(mm2)38締付トルク(N・m)6.0~9.0結線方式ネジアップ定格電流(A)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする