東洋技研
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
端子ねじ
M5×10
M3.5×6.7
M4×7.5
M5×10
M6×12
M8×14
端子間ピッチ(mm)
14
8
10
11
14
19
25
定格電流(A)
50
20
30
40
50
90
130
160
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87060181
品番
AT-30NS
参考基準価格(税別)
¥185
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、
導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
材質
【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
取付方式
DINレール
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子間ピッチ(mm)
14
端子ねじ
M5×10
適合電線(mm
2
)
8
締付トルク(N・m)
2.0~3.0
結線方式
ネジアップ
定格電流(A)
50