坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
坂詰製作所の 小型表示灯
《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87061073
品番
DF-8FL G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜200
発光色
緑
レンズ色
緑
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線
材質
ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)
1.5〜2.5