DO-7HJT DC24V R 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所 87061161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87061161 品番DO-7HJT DC24V R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥265
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 発光色 レンズ色透明 形状その他 取付穴径(Φmm)7 光源LED パネル有効締代(mm)1〜8 内蔵ランプΦ3LED素子 結線方式はんだ付け 材質(本体・フランジ)真鍮クロームメッキ、(レンズ)ポリカーボネート樹脂 質量(g)- 絶縁耐圧充電部・アース間:1kV1 1分間 絶縁抵抗(MΩ)500Vメガ 100以上 定格電流(mA)DC15 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87061143
2015-11-06
用途:
オートバイのパイロットランプ
生坂龍翔太鼓 様

見た目も良くサイズ的にもちょうど良いです。
ブルーが欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
08559284
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品:
08559311
2014-05-16
用途:
タイヤ灯のインジケーターに使用

価格の割にとても良い製品でした。

対象商品:
08559257
2013-06-18
用途:
古くなった制御盤のリニューアル
アルファ電気設計 様

15年以上経過した表示灯に比べ、とても明るくなったと良い評判です。
価格も低く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする