- 電動運搬車「猫吉」4輪タイプ アルミス 87062053 - 電動運搬車「猫吉」4輪タイプ アルミス 87062053

電動運搬車「猫吉」4輪タイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87062053 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

次世代電動式手押し車。
電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。
バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。
最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。

引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840
【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910〜1250 荷台寸法(幅)(mm)570〜870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6〜7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 登坂角度7度(60kg積載時)
注意
※バック(後退)はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87062053
2021-03-19
用途:
柿の収穫に。
農・林・水産業

柿の収穫にコンテナーを乗せて移動、柿は重いので運搬助かります。

対象商品:
87062053
2020-04-18
用途:
育苗箱の移動・運搬
農・林・水産業

予想よりもバッテリーが長持ちして、充電頻度が少なかった。
平坦地での使用だったので、パワーは充分であった。
改善点としては、車輪の柔軟性があっても良いのではとの印象だった。

対象商品:
87062053
2014-12-24
用途:
坂道での重量物の運搬
農・林・水産業

坂道の荷物運搬に利用しています。アクセルの調節に慣れるまでにはもう少し時間がかかりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする