アルミス
アルミスの 運搬・収納・保管
アルミスの ハウスカー(園芸運搬車)
アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87062062
品番
AK-46NPU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。
ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)
80
材質
アルミニウム
質量(kg)
11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
545×385×860
タイヤタイプ
250-4(ノーパンク)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000