エントラントレインスーツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 87062586 品番 7200
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

東レの防水透湿素材エントラントを使用し、各部には防水性を高める数々の機能を搭載したこだわりの高機能モデル。

カーキ サイズLL 混率(%)(表地)ナイロン100(PUコーティング)、(裏地)ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 股下(cm)77 胸廻(cm)128 肩幅(cm)55 着丈(cm)77 袖口囲(cm)35/20 耐水圧(mmH2O)15000 用途軽作業からタウン用・アウトドアーまで幅広く。 セット内容上下 ウエスト(cm)112/68 裄丈(cm)90 透湿度(g/m2)6000 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87062726
2019-10-03
用途:
磯釣り

防水透湿性能は十分。できれば、裾をまとめるのにボタンでなく、紐かマジックファスナーで締め方の調整ができるようになると文句なし。

1人が参考にしています
対象商品:
06790707
2015-09-16
用途:
水道メータの検針業務

雨の日も検針に行かなくてはいけないのでレインスーツは必需品です。
歩く距離もけっこうありますし、雨に弱いハンディターミナルを持参しての検針なので、ムレなくて軽いものが良いです。
某作業服メーカーの合羽はムレるし重いし、ゴルフ用は高価ですし、釣り用の合羽も試しましたが作業には合わず、モノタロウさんのレインスーツが一番良いです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする