曜日別特売
7200 エントラントレインスーツ カジメイク 87062692

7200 エントラントレインスーツ カジメイク 87062692
7200 エントラントレインスーツ カジメイク 87062692
7200 エントラントレインスーツ カジメイク 87062692

エントラントレインスーツ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1セット注文コード87062692品番7200
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

東レの防水透湿素材エントラントを使用し、各部には防水性を高める数々の機能を搭載したこだわりの高機能モデル。

用途軽作業からタウン用・アウトドアーまで幅広く。ネイビーサイズL混率(%)(表地)ナイロン100(PUコーティング)、(裏地)ポリエステル100(上下総裏メッシュ)適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)78~88股下(cm)75胸廻(cm)124肩幅(cm)53.5着丈(cm)75袖口囲(cm)34/19耐水圧(mmH2O)15000セット内容上下ウエスト(cm)106/66裄丈(cm)88透湿度(g/m2)6000適応胸囲(cm)90~98
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87062726
2019-10-03
用途: 磯釣り

防水透湿性能は十分。できれば、裾をまとめるのにボタンでなく、紐かマジックファスナーで締め方の調整ができるようになると文句なし。

1が参考にしています
対象商品 : 06790707
2015-09-16
用途: 水道メータの検針業務

雨の日も検針に行かなくてはいけないのでレインスーツは必需品です。
歩く距離もけっこうありますし、雨に弱いハンディターミナルを持参しての検針なので、ムレなくて軽いものが良いです。
某作業服メーカーの合羽はムレるし重いし、ゴルフ用は高価ですし、釣り用の合羽も試しましたが作業には合わず、モノタロウさんのレインスーツが一番良いです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする