匠EX ジャケット

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 87062796 品番 1010
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

通常フードと、ヘルメットを着用時でも使用出来るヘルメットフードをプラス。背中には夜間の視認性を高める反射テープ付き。逆水止めにより雨の侵入を防ぎます。

袖口囲(cm)
18(外幅)
9(内幅)
イエロー 耐水圧(mmH2O)10000 寸法(奥行D×高さH)(mm)(通常フード)290×380、(ヘルメットフード)390×420 トラスコ品番472-8564 サイズL 胸廻(cm)124 肩幅(cm)61 セット内容ジャケット 混率(%)表面/ポリ塩化ビニル100、裏面/ポリエステル100 着丈(cm)76 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87062902
2021-05-27
用途:
雨天時の農作業用
農・林・水産業

製品の重量が重いい。前の合わせが二重折返しだが全てスナップボタン止めとなっている、通気や装着の利便性はジッパーとスナップボタンの二重タイプが良いと思います。

対象商品:
87062814
2019-06-20
用途:
職場用に
建設業・工事業

サロペットタイプは初めて使用するが履きやすく吊りバンドもちょうど良い。
ヘルメット用のフードもついて来てたいへん助かる

対象商品:
87062884
2018-10-30
用途:
水道工事作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

カジメイクの匠ジャケットとサロペットを使用していましたが、今まで使用していた物がメーカーでも販売していなかったので、こちらの商品を購入しました。
今回の物はゴム感があり独特の匂いもありますが、何度か使用していると気にならなくなります。また通気性がほとんどないようなので涼しい時期に使用してもだいぶ蒸れてとても暑いです。冬なら防水してくれるし防寒にもなるかなと期待してます。防水機能はとても高く洗濯して防水スプレーを忘れてしまった時もほとんど濡れませんでした。

対象商品:
87062866
2016-11-02
用途:
釣り
ハタデンタルクリニック 様

非常に気易く、雨風も防げて、暖かかった。
欲を言えば、ファスナーならもっと良かった

対象商品:
87062893
2017-01-21
用途:
建設作業員
建設業・工事業

ファスナーではなくプラスチックのボタンでした。着用に問題はありませんが、長く使用したいと考えると壊れやしないかと不安です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする