1030 匠EX サロペット カジメイク 87063085 1030 匠EX サロペット カジメイク 87063085

匠EX サロペット

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 87063085 品番 1030
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ウエストにはボタンで開閉できるマチ付き。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。

イエロー 耐水圧(mmH2O)10000mm以上 サイズLL 股下(cm)75 腰廻り(cm)137/121 適応胴囲(cm)86〜96 種別サロペット 混率(%)表面:ポリ塩化ビニル100、裏面:ポリエステル100
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
洗車作業

防水性はもちろん
脱ぎ着がしやすいのでおすすめです
追加で購入予定です

対象商品:
87063164
2025-05-30
用途:
農業
農・林・水産業

1回だけで破れた。2度と買わない。接続部分の強度におおきな問題が有ると思う。

対象商品:
87063216
2023-06-22
用途:
雨天時の施工管理
株式会社関工パワーテクノ 様 (建設業・工事業)

サイズ感も素材もいいと思ったが一回着用でオシリが裂けた。
作業したわけじゃないのに

1人が参考にしています
対象商品:
87063085
2021-02-10
用途:
バス洗車
有限会社松橋自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

分厚く重いのかと思っていたが、案外動きやすくとても重宝している。防水性は完璧。

対象商品:
87063164
2020-07-03
用途:
雨天給油作業時
株式会社 吉澤石油店 様

薄手で蒸れにくく屈伸するような作業が多いが内面がさらっとしており動きやすい
上半身のカッパもセットで販売してほしい

2019-06-29
用途:
雨天時の作業時

ゆったりしていて、作業着の上から着ても動きやすく、汗を掻いても脱ぎやすいのは良いですね。
生地は何かに引っ掻けたりしなければ破れませんが、吊りバンドのゴムがすぐに伸びてしまいます。別売りであるか、もう少ししっかりした物に変えてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
87063112
2019-06-20
用途:
職場用に
建設業・工事業

サロペットタイプは初めて使用するが履きやすく吊りバンドもちょうど良かった。

2023-06-29
用途:
水産作業
農・林・水産業

3回使用で股が裂けました。
体型は180 70キロ 
激しく使ってません。
安物買いのなんちゃらでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする