3250 オールマインドスーツ カジメイク 87063225

オールマインドスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラウン サイズ3L 注文コード87063225 品番3250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ・トラスコ品番など70種類から選べます 他の種類を見る

総裏メッシュ付きでベタツキ感を緩和。ダブル前立てで雨の侵入を防ぐ。袖口は面ファスナーにより調整が可能でフィット感をアップ。上着の裾にはスピンドルを通し、ストッパーで裾調節が可能。パンツ裾口は、ドット釦でアジャスト裾口巾を2段階に調節可能。

ブラウン サイズ3L セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 股下(cm)76 ウエスト(cm)132/68 胸廻(cm)140 肩幅(cm)60 着丈(cm)78 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 袖口囲(cm)36/25 適応胸囲(cm)102〜110
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする