3250 オールマインドスーツ カジメイク 87063505 3250 オールマインドスーツ カジメイク 87063505 3250 オールマインドスーツ カジメイク 87063505 3250 オールマインドスーツ カジメイク 87063505 3250 オールマインドスーツ カジメイク 87063505 3250 オールマインドスーツ カジメイク 87063505

オールマインドスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 87063505 品番 3250
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

総裏メッシュ付きでベタツキ感を緩和。ダブル前立てで雨の侵入を防ぐ。袖口は面ファスナーにより調整が可能でフィット感をアップ。上着の裾にはスピンドルを通し、ストッパーで裾調節が可能。パンツ裾口は、ドット釦でアジャスト裾口巾を2段階に調節可能。

ターコイズ サイズ3L セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 股下(cm)76 ウエスト(cm)132/68 胸廻(cm)140 肩幅(cm)60 着丈(cm)78 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 袖口囲(cm)36/25 適応胸囲(cm)102〜110
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする