パールポンチョ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 87063952 品番 1241
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

袖口はドット釦で幅を調節可能。前開きの釦止めで着脱が容易。背中に反射テープを付け、安全性を考慮。

ブルー サイズフリー トラスコ品番811-0579 セット内容ポンチョ 質量(g)560 混率(%)ポリ塩化ビニル100 着丈(cm)116
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87063943
2023-06-08
用途:
小雨時の田畑の見回り

急な降雨の時、田畑の見回りが必要だが、本格的なカッパを着用するのは面倒くさく、このポンチョは重宝する。少し重いが、厚めのビニールは丈夫に思える。

対象商品:
87063952
2022-10-10
用途:
屋外での撮影時の雨天対策
アトリエさくら 様

生地の厚さもあり丈夫です。丈が長すぎずしゃがんでも地面につかず汚れません。おすすめです。

対象商品:
87063943
2016-11-05
用途:
レジャー
その他業種

ウォーキングの時 ザックの上からでも さっとはをれるので良かったのですが ちょっと重く 丈もちょっと長かったので
M と L とかサイズがあったらいいなと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする