モリト
保湿ミッドインナーウェア 女性9分袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
87064065
品番
A200-9002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ポリウレタンフィルムとポリエステルの複合高機能素材。特殊2層構造の防風素材で体温を逃がさず保温。
サイズ
L
色
ブラック
胸廻(cm)
46.5
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
59
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
ポリエステル
適応身長(cm)
159~166
袖口囲(cm)
11.5
適応胸囲(cm)
84~88
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。