曜日別特売

キシリトール冷感コンプレッションシャツ

キシリトール冷感コンプレッションシャツ - Scot.Incキシリトール冷感コンプレッションシャツ - Scot.Incキシリトール冷感コンプレッションシャツ - Scot.Incキシリトール冷感コンプレッションシャツ - Scot.Incキシリトール冷感コンプレッションシャツ - Scot.Incキシリトール冷感コンプレッションシャツ - Scot.Incキシリトール冷感コンプレッションシャツ - Scot.Inc

キシリトールプリント
裏地全面にキシリトールを含有した特殊プリントが施されたの長袖コンプレッションシャツ。
キシリトールプリントが汗や水を吸収すると、その吸熱により繊維の温度が下がり接触冷感を促す。さらに風をうけることにより冷感をより強く感じることができ、暑い季節に最適な設計がされている。そのほか抗菌溶剤を使用し防臭効果も得られる。あらゆる動きを妨げないストレッチ性で、圧迫感のない快適な着心地を実現し、さらにフラットシーマにより滑らかで快適な着心地だ。

用途
ワークウェア(コンプレッション)
色
804.B・ブラック
厚さ
【生地】4oz
素材
表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%・裏面:キシリトールプリント
内容量
1着
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対にしようしないでください。
※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、選択後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※プリント部分、ワッペン、ボタンに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7617390701434L1178872105
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
761740200143M90706887
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
7617458001436L1259672113
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
761761470143L103747091
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
761765490143LL107787294
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
7617807101433L111827299
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする