曜日別特売

T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ

T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ - コーコス信岡T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ - コーコス信岡

XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
程よくゆとりのあるリラックスフィットシルエット。
便利なポケット(1左胸内側ペン差し&底マチ付ポケット、2両脇ポケット、3左袖ペン差し)。
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材。
熱伝導率の高い繊維を使用して肌のひんやり感を実現した接触冷感素材。
脇裏に不快な汗臭を軽減する消臭テープ入り。
右肩Dickiesロゴ刺繍入り。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般/カジュアル
混率(%)
ポリエステル55・綿45
素材
ヘビーウェイト鬼鹿の子
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全21種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78074827D-6118ネイビー3XL1375363
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78074870D-6118ネイビーL1134759
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78074897D-6118ネイビーS1014455
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78074931D-6118ブラックS1014455
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78074985D-6118ブラック3XL1375363
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78075159D-6118ホワイトXS954252
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78075247D-6118ブラックXS954252
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78075360D-6118ブラックM1074558
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78075746D-6118ホワイトXL1214961
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78075965D-6118ブラックL1134759
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78076078D-6118ホワイトS1014455
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78076166D-6118ホワイトXXL1295162
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78076227D-6118ネイビーXXL1295162
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78076331D-6118ブラックXXL1295162
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78076367D-6118ホワイトL1134759
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78076665D-6118ネイビーXS954252
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78076690D-6118ブラックXL1214961
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78076857D-6118ホワイト3XL1375363
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78076945D-6118ネイビーM1074558
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78077268D-6118ホワイトM1074558
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
78077609D-6118ネイビーXL1214961
オープン
¥2,980
¥3,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする