ミドルガード MG301

(14件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 87064135 品番 MG301
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高所作業にも最適
JIS S級準拠(衝撃・圧迫) 鋼製先芯
衝撃吸収インソール入り
滑りにくいアウトソール
動きやすい形状で、高い屈曲性を実現
背部、側面に配した反射素材で視認性向上

ブラック サイズ(cm)24.5 足幅3E 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS S級準拠 長さ(cm)約17.5 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)TPR 標準質量(g/片足)約440(26cm) 機能耐滑性、屈曲性 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87064187
2022-05-23
用途:
設備点検保守

どなたかのレビューに有ったように、ミドル丈のビニールシューズです。 必要最低限の機能は果たせております。

2020-01-12
用途:
鋳物研磨作業時
製造業

サイズ、軽さも最適です。
強度的に不安はありますが、この点に関しては使用してみないと判断出来ません。

対象商品:
87064162
2019-05-01
用途:
畑仕事
農・林・水産業

足首を固定できて、つま先が痛くならないので、助かります。

2021-10-18
用途:
草刈りや木の伐採等

半年も持たず穴が開きました
単なるビニール靴ですね
お勧め出来ません

1人が参考にしています
対象商品:
87064196
2018-02-10
用途:
高所作業時
YDK 米田電気機械 様 (建設業・工事業)

履き心地は普通ですが、脱ぎ履きしやすいと思います。
耐久性はまあまあでしょうか?!

対象商品:
87064171
2017-03-29
用途:
軽作業、農作業時
農・林・水産業

軽くて履き心地もよい。靴底形状から土が柔らかいところでは土がつきやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
87064162
2016-06-10
用途:
現場作業

軽く履きやすく 丈が短いのでこれからの夏
少しでも涼しく作業できそうです。

対象商品:
87064144
2017-10-08
用途:
大失敗です。
建設業・工事業

大失敗です。これは安かろう悪かろうです。絶対に買わない方がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする