BP70/35 ナノプロテクト南京錠70/35 ABUS 87064713 BP70/35 ナノプロテクト南京錠70/35 ABUS 87064713 BP70/35 ナノプロテクト南京錠70/35 ABUS 87064713

ナノプロテクト南京錠70/35

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87064713 品番BP70/35
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

年に数回の使用でも安定した動き。
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。
様々な場面で使用可能なツル長タイプ。
設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。

付属品キー3本 仕様保護カバー(PE)付 寸法(mm)35 ブラック 材質(本体)真鍮 寸法A(mm)35 寸法F(mm)6.5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)25 寸法B(mm)65 寸法C(mm)19 仕上(ツル)ナノプロテクト シリンダーピンシリンダー ロックキー式 材質(ツル)焼き入れ鉄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87064713
2023-12-29
用途:
リピーター
製造業

数年前に購入したものは、雨ざらし、日にもよく当たる場所に設置しておりましたが、サビなどなく使えています。そのため、今回買い足しました。強いて言えば、鍵穴を塞ぐ蓋と南京錠を繋ぐ部分が取れてしまったぐらいです。

対象商品:
87064713
2023-12-27
用途:
買い足し
製造業

1年以上、日に当たり、雨ざらしの状態で使用していますが、施錠など支障が全くないため、重宝しています。そのため買い足しました。

対象商品:
87064713
2017-04-12
用途:
屋外の郵便ポスト
サービス業

以前の南京錠が1ヶ月で錆びてしまい、防水タイプに変更しました。錆びずにとても長持ちしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする