鉄製シャックルタイプダイヤル南京錠 160

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87064731 品番 160/40
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ダイヤルのナンバーが正面からみやすいデザイン。
美しいクロムメッキ仕上げ。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル。

ロックダイヤル式 サイズ40 仕様3桁可変式 トラスコ品番445-1414 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 寸法A(mm)42 寸法F(mm)6 寸法D(mm)24 寸法E(mm)22 寸法B(mm)71 寸法C(mm)18 仕上クロムメッキ 材質(ツル)焼き入れ鉄

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87064747
2017-01-07
用途:
門扉の施錠
不動産業

屋外に設置した門扉を施錠するにあたって色々検索しましたが、こちらのダイヤル錠がよいと思って購入しました。
雨にも強く満足しています。

対象商品:
87064747
2015-12-15
用途:
倉庫の扉に施錠

使い勝手がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする