U ねじ込みユニオン ステンレス製 モノタロウ PTネジ 87064932

ねじ込みユニオン ステンレス製

(40件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード87064932 品番U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SUS304) 形状ユニオン ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)69 寸法E(mm)92
注意
※輸入品の為、交換用パッキンはございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
水道配管作業
農・林・水産業

商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い

2025-11-12
用途:
農業ポンプ潅水による自動給水システム
プランニング ニシジマ 様 (建設業・工事業)

ただ単に接続に使用 修理作業しやすいようにする為使用です規格がこのサイズです

対象商品:
07334415
2024-06-08
用途:
冷却水配管工事
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので工期に間に合いました。

対象商品:
07334433
2024-04-08
用途:
エア配管の補修時
株式会社昭和興業 様

他社製品より外寸が小さく作られており作業しやすかった。耐久性に問題なければ二重丸です。

対象商品:
07334424
2023-11-06
用途:
給湯ボイラー口のINとOUT 側に取り付け
その他業種

以前の鉄製のユニオンからSUS製に交換。
ネジがスムーズでそれらしきパッキンも入っていて大変満足しました、購入したパッキンは予備としました。
試運転後も問題ありません。 これからバルブが不調でも水 温水とも
配管を取り外すことなくボイラーと縁切りができるようになりました。

対象商品:
07334424
2024-01-16
用途:
配管

なんの問題もない品質です。
もう継ぎ手はモノタロウブランドで決まりです。

対象商品:
07334424
2023-06-24
用途:
エア配管

鉄のモノは少しでも水分があると接続部が錆びていた。ステンレスだけど安価に抑えられるので助かります。

2025-04-20
用途:
蒸気配管のメンテナンス

15Aを使いましたが、パッキンが汎用品とサイズが合わず、カットして使わざるを得ませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合するパッキンを教えて下さい。
回答:
現在弊社にて取扱いがございません。
2人が参考にしています
2021-08-13
質問:
パッキンの規格を教えて下さい。
回答:
こちらの商品は輸入品の為、パッキンの規格にはお答え致し兼ねます。
3人が参考にしています
2021-08-13

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする