エアー取り出したまではイイんですが
冬の融雪剤の影響でエアカプラーがサビサビ。
動きが悪くなってエア漏れなど
いつか必ずトラブルんですよね。
で、トラブった時にメクラ出来るように
工具と共に携行しておけば安心。
備えあれば憂いなしなのです。
大型トラックのエアタンクからエアー取るのにワンタッチカプラー付けるんだけど、冬場に融雪剤の影響で錆びて動きが悪くなりエアーが抜けることが懸念される。ていうか起きる。で、コレと工具持ってりゃ塞ぐ事が出来るんですよね。予備のエアカプラー持ってりゃ現場修理出来るんですけどね。ステンレスのエアカプラー高いんで予備までホイホイ買ってられない無理ー!で、一旦コレ。
特に問題なく使えました。他のモノタロウブランドの継手では変なにおい(切削油の残り?)がすることが多いのですが、本品に関してはにおいも気になりませんでした。
ステンレス製なので長期間使用出来ると思います。とても使用し易い部品です。
2025/5/25に実際にこの商品にシールテープを巻いて、相手側のRc1/2に対してこの商品のPT1/2(R1/2)で止水が出来ました。ありがとうございました。表示が見慣れないPT1/2だったので買うのをためらい、1個だけ購入しましたが実際に止水してみてR1/2と同じであることがわかり安心しました。
既存衛生配管の修理・改修時に必要と思い、径違いを複数購入しました。
すべての径を使用したわけではないのですが、金額的にも満足できました。
また必要あれば購入の予定。
工事途中の未使用のソケット末端に取り付けて一時的な止水、内ネジの保護に使用しました。
安価な割に品質は良く満足です。
また必要になればリピートしたいです。