P ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ PTネジ 87065072

ねじ込みプラグ ステンレス製

(69件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード87065072 品番P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SUS304) 形状プラグ 寸法F(mm)39 ねじの種類PTネジ 寸法G(mm)32
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07334257
2026-01-06
用途:
大型トラックのエアー取り出しの!保険

エアー取り出したまではイイんですが
冬の融雪剤の影響でエアカプラーがサビサビ。
動きが悪くなってエア漏れなど
いつか必ずトラブルんですよね。
で、トラブった時にメクラ出来るように
工具と共に携行しておけば安心。
備えあれば憂いなしなのです。

対象商品:
07334241
2026-01-05
用途:
メクラに決まっておる

大型トラックのエアタンクからエアー取るのにワンタッチカプラー付けるんだけど、冬場に融雪剤の影響で錆びて動きが悪くなりエアーが抜けることが懸念される。ていうか起きる。で、コレと工具持ってりゃ塞ぐ事が出来るんですよね。予備のエアカプラー持ってりゃ現場修理出来るんですけどね。ステンレスのエアカプラー高いんで予備までホイホイ買ってられない無理ー!で、一旦コレ。

2025-09-12
用途:
装置の組み立て時
製造業

特に問題なく使えました。他のモノタロウブランドの継手では変なにおい(切削油の残り?)がすることが多いのですが、本品に関してはにおいも気になりませんでした。

2025-10-28
用途:
オイルボックスのドレン用プラグとして使用
サービス業

ステンレス製なので長期間使用出来ると思います。とても使用し易い部品です。

2025-05-25
用途:
Rc1/2に対してこの商品のPT1/2(R1/2)で止水
その他業種

2025/5/25に実際にこの商品にシールテープを巻いて、相手側のRc1/2に対してこの商品のPT1/2(R1/2)で止水が出来ました。ありがとうございました。表示が見慣れないPT1/2だったので買うのをためらい、1個だけ購入しましたが実際に止水してみてR1/2と同じであることがわかり安心しました。

2025-04-11
用途:
配管補修の補助部材として
医療・福祉・介護関連業

既存衛生配管の修理・改修時に必要と思い、径違いを複数購入しました。
すべての径を使用したわけではないのですが、金額的にも満足できました。
また必要あれば購入の予定。

2024-10-13
用途:
未使用配管の一時的な止水、保護に

工事途中の未使用のソケット末端に取り付けて一時的な止水、内ネジの保護に使用しました。
安価な割に品質は良く満足です。
また必要になればリピートしたいです。

対象商品:
07334275
2024-08-31
用途:
風呂場の給水金具
建設業・工事業

風呂場の給水ホースを変更できるように購入した。なんとか、新ホースと接続できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする