HN ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 87065194

モノタロウ

ねじ込みホースニップル ステンレス製

(58件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
呼び径(B)2
寸法O(mm)52
呼び径(A)50
内容量1個注文コード87065194品番HN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径(A)50呼び径(B)2タケノコ外径(Φmm)52材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ寸法O(mm)52寸法V(mm)106
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:
注意
※製品を接続する配管は前もってネジ部や配管内を清掃してください。
※ネジ込み部のシール材は使用する流体、温度等に適した商品を使用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: ホースの接続用

1インチのホースの接続に使用。サニタリー用のホースニップルだと外径25.4mmでスカスカ、かといって、多くのメーカー品のねじ込みホースニップルの外径が27mmでキツキツ(一旦ホースをつなぐとは外すのが大変)。この直径26mmタイプはちょうどよくてありがたい。できれば、直径26mmタイプのサニタリー(ヘルール)タイプがあるとなお嬉しい。今後のご検討を願って星4つ。

対象商品 : 70821984
2025-12-01
用途: 配管作業
製造業

問題なく使用しました。このサイズでの値段は安いと思うので今後リピート確定です。

2025-03-22
用途: 給湯配管漏水部の応急処置に
電気・ガス・熱供給・水道業

20Aの鉄管の腐食での漏水にLAを使えず、32Aのホースを被せて使う際にネジがある方に使いました。軽くて空中でも安心して使えました。

2024-10-17
用途: エアツールの整備に使用
有限会社 中山商会

ステンレス製なのに手ごろな価格設定で助かります。
屋外で使用する場合にはとても良いと思います。

2024-12-17
用途: 設備のメンテナンス

鋳造設備、工具のメンテナンスで必要で、従来は資材店での購入が必要でしたが、工場消耗品と同様にモノタロウさんで購入できるので、便利です。

対象商品 : 70821862
2024-03-24
用途: イチゴ栽培の灌水用でスベリジョイントに接続します
製造業

満足してます。
特殊サイズで探すのに苦労してました。
早く来て助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 70821817
2023-12-07
用途: 屋外エアー配管用として
製造業

メーカー品と同等の品質で、問題なく使用できました。
また、価格面でも安価の為、これからは費用を抑えたいときに使用したいと思います。
いつもですが、配送面も早く手元に届くので、備品不足時にスマホから注文できる点も
大いに評価できます。

2023-02-07
用途: サンドブラストの部品の一部に

直圧式のブラストの継ぎ手に使用。
真鍮製だとあっという間に穴が空くのでステンレス製に期待!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
LPガスに使えますか。
回答:
使用出来ません。
2024-09-03

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする