ねじ込み配管の接続に使用しました。PTねじで締め込みがスムーズで、六角部に工具が掛けやすく施工性が良かったです。材質がSCS13A相当のステンレスで耐食性が必要な箇所でも使いやすく、最高使用圧力1MPaの範囲で問題なく使えました。
以前は、白ニップルを使用していて腐食し 経年劣化してしまったので、ステンレス製のニップル交換しました。耐食性が良くなると思います。
ポンプがステン製なのでパイプとの接続で電蝕を防ぐために使用するが、結果は数年後に成る。バリも無く加工はし易かった。
安いしメーカー品と比べても遜色ないです。
個包装してあるのもうれしいです。
他国産販売メーカー品と何ら変わらず安くて良いです
精度も悪く無く助かります。
商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い