※色見本

NT-311S カーペットタイルNT350S サンゲツ 87065264 NT-311S カーペットタイルNT350S サンゲツ 87065264 NT-311S カーペットタイルNT350S サンゲツ 87065264

カーペットタイルNT350S

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード87065264 品番NT-311S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。
スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。

材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他ケース売りもあります 厚さ(mm)6.2 NT-311S 品番NT-311S タイプ裏面のり付加工 シリーズNT350S 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87065264 NT-311S 15827695 NT311S カーペットタイル NT350 裏面のり付 サンゲツ カーペットタイル NT350 裏面のり付 サンゲツ 1セット(2枚組) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87065316
2014-06-26
用途:
既存カーペットからの張替

裏面のり付きの商品で、作業効率がよく手軽に交換出来ました。
色もシックで良かったです。

対象商品:
87065307
2014-06-18
用途:
事務所の模様替え
株式会社ジリアートデザイン 様

事務所の模様替えに使用しました。
のり付きなので、作業も簡単で早くおわりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする