曜日別特売
101HC-20P Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EI 87067644

101HC-20P Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EI 87067644
101HC-20P Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EI 87067644

Lug Nut 21HEX 貫通

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20個)
サイズM12×P1.5
内容量1セット(20個)注文コード87067644品番101HC-20P
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21サイズM12×P1.5全長(mm)16クロームメッキ適合機種メーカートヨタ、ミツビシ、ホンダ、マツダ、ダイハツテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87067635
2025-06-06
用途: スタッドレス入れ替え時
その他業種

スタッドレスタイヤ交換の時 使用するのに購入した 試してみたが問題なかった

対象商品 : 87067662
2023-06-23
用途: 交換用
介護タクシー川村運輸・通信業

仕事用のクルマのナットが1か所なめてしまったので、全部交換しようと思い購入。21mmになったので、車内備品の使えなくなりましたが普段常備しているレンチが使えるので問題なし。

対象商品 : 87067635
2023-06-02
用途: タイヤ装着
製造業

ホイールカバーがなく、野良猫も多い為ナットが錆しまっているので交換しました。メッキがいい感じです。

対象商品 : 87067662
2018-04-12
用途: ホイルの穴が大きく成って底付きしそうなので取替
その他業種

本品は当方に取って大満足です、ピッチもピッタリ、メッキも有り、
この様な立派な部品が、此の価格で出来るとは大変満足です、
今後とも低価格で、良いものを、お願いいたします。

対象商品 : 87067671
2017-12-15
用途: ナット交換
製造業

TIPTOPブランドと迷いましたが、数年前に嫁の軽四のナットをKYO-EIブランドにして耐久性を確認していたので購入しました。メッキも良いしKYO-EIブランドは安心感があります。

対象商品 : 87067635
2017-12-05
用途: スタッドレスタイヤの取り付け
イアイその他業種

質の高いメッキで、これなら融雪剤による腐食にも強そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 87067635
2017-02-07
用途: アルミホイールの固定。
製造業

今まで19HEXサイズのナットで締め付けをしていましたが、どうもアルミのガタツキが気になっていました。これに変えてからは
きっちりと締まり安心して運転が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする