TBC-037 ダストカバーブーツ ミヤコ自動車 87070383

ダストカバーブーツ

(560件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
下部内径(Φmm)
32.2
メーカー
トヨタ
上部内径(mm)
17.7
注文コード
87070383
品番
TBC-037
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
メーカー
トヨタ
主な適合車種
カローラフィールダーNZE141G
高さ(mm)
31.5
上部内径(mm)
17.7
下部内径(Φmm)
32.2
主な適合純正品番
43330-19115(ASS'Y)
他社参考品番(大野ゴム)
DC-1621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:560 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-11
用途: 軽トラのブーツ切れ交換
建設業・工事業

ロアーアームジョイントのブーツが切れてしまい、急遽モノタロウさんで購入しました。この商品は内側にテーパーが付いているので取付がとても楽で、問題なく交換できて満足しています。

対象商品 : 87070243
2026-09-04
用途: 交換の時

叩きで入れる場合はやはりストールがあった方が無駄にならないのであった方がいい

対象商品 : 87070277
2026-05-14
用途: 10年超えの車検前の整備
サービス業

リピーターです。ミヤコ自動車のゴム部品は本当に耐久性に優れています。発注後の到着もモノタロウはめちゃくちゃ速いので助かります。今後もミヤコ自動車のゴム部品買い続けます(^^)/

2026-05-20
用途: 車のメンテナンス

経年劣化で良く敗れますが、純正品と変わらず使用でき金額も安く済みます。耐久性は純正品と変わらない良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品 : 87070286
2026-04-05
用途: タイロッドエンドブーツ
田中自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

S200Vのハイゼットバンに使いました。問題なく装着出来ました

2026-03-18
用途: 自車の予防整備

13年経過10万kmになる自車の予防整備に使用。
なんら問題なく使用でき満足。

対象商品 : 49691714
2026-04-17
用途: ロアア-ムブ-ツ交換

他のレビューにもありましたが、交換後一年、10000キロで一周破ける状態になりました。タイロッドの方は問題ないですが、左右共同じ状態なので質の問題だと思います。純正品とはだいぶ安いですが物が悪すぎです。昔から使うメ-カ-なので残念です。

1人が参考にしています
対象商品 : 87070322
2025-10-29
用途: ロアアームのボールジョイントカバー交換

自分で交換すると部品代だけで済むのでお財布に優しい。しかしロアアームブーツの交換はタイロッドエンドのブーツ交換より手こずりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする