HIROSE(ヒロセ電機)
SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
極数
37
37
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87071241
品番
FDC-37S(05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
極数
37
形状
ストレート
種類
角型
寸法H(mm)
1.2
定格電圧(V)
AC200
寸法A(mm)
69.32
寸法F(mm)
57.71
寸法D(mm)
56.14
定格電流(A)
1
寸法E(mm)
57.9
寸法B(mm)
54.76
寸法C(mm)
63.5
寸法I(mm)
24.37
寸法J(mm)
3.2
寸法G(mm)
6.17
シェルサイズ
C
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着