HIROSE(ヒロセ電機)
サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタ
(1件のレビュー)
極数
12
12
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87073113
品番
P-1612BA(09)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
極数
12
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC300
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
18
定格電流(A)
5
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
10
シェルサイズ
B
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ