HIROSE(ヒロセ電機)
サミコン1600シリーズ サイドロックタイププラグケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
極数
20
12
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87073165
品番
P-1620A-C(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
極数
20
寸法H(mm)
14.5
寸法A(mm)
37
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
45.5
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
17.5
寸法G(mm)
14.5