曜日別特売
P-1660A-C(50) サミコン1600シリーズ サイドロックタイプ プラグケース HIROSE(ヒロセ電機) 87073314

P-1660A-C(50) サミコン1600シリーズ サイドロックタイプ プラグケース HIROSE(ヒロセ電機) 87073314
P-1660A-C(50) サミコン1600シリーズ サイドロックタイプ プラグケース HIROSE(ヒロセ電機) 87073314
P-1660A-C(50) サミコン1600シリーズ サイドロックタイプ プラグケース HIROSE(ヒロセ電機) 87073314

サミコン1600シリーズ サイドロックタイプ プラグケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード87073314品番P-1660A-C(50)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
極数60寸法H(mm)22寸法A(mm)71寸法F(mm)24寸法D(mm)59.5寸法E(mm)11寸法B(mm)23寸法C(mm)18.5寸法G(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする