- 標識ロープ モノタロウ 87074724 - 標識ロープ モノタロウ 87074724 - 標識ロープ モノタロウ 87074724

標識ロープ

(99件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード87074724 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレンバージン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。

ロープ径(Φmm)約7 長さ(m)約50 用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。 材質ポリエチレン
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は標識用ロープです。物の結束や吊り下げ、引張用途に絶対使用しないでください。
※ご使用の際は、必ず革手袋などを着用してお使いください。
※測定箇所によって太さに誤差があります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87074724 - 34703803 Y9#-50 軽量標識ロープ ユタカメイク 軽量標識ロープ ユタカメイク 1巻 999 税込1,099 ナショナルブランド相当品です。
87074724 - 47891350 GH32-7-50 標識ロープ モノタロウ 標識ロープ モノタロウ 1巻 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87074767
2023-08-19
用途:
イベント用の防護柵用に

地域のイベント会場で、使用他人の敷地に入らないようロープを使った。標識用ロープなので、結果とてよかった。価格も安く機能としては充分です。

対象商品:
87074828
2023-04-22
用途:
砂利敷き駐車場のライン
アークノート・サガラ 様

駐車場の区画割に使用しましたが3年経過して色落ちはしましたが切れるということはありませんでした。見えにくくなったので交換しました。値段も手ごろで3年もてば十分だと思います。直径9ミリ以上をお薦めします。ヒートカッターで溶断すると端のほつれがなくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
87074794
2023-06-14
用途:
境界線の仕切り

必要な長さに切断して使用いたしました。ところどころロープのほつれが目立ちます。また、3本のロープがねじ合わさっていますが、接着がいまいちなのか、すぐにバラバラになりそうな感じです。仕切りをする分には問題なく使用できています。

対象商品:
87074724
2023-07-27
用途:
高木伐採作業に使用
佛弘堂 様 (卸売・小売業)

堅牢で黒と黄色の二色入りロープで目に付きやすく周囲の人への安全性が高まり大変満足しています。

対象商品:
87074794
2023-03-06
用途:
駐車場区画表示
不動産業

駐車場の区画表示に使用しました。
安くて大変よい商品だと思います。
色落ちが早いのが難点ですが

対象商品:
87074828
2023-02-18
用途:
イベントでのドッグラン用使用
水政総業株式会社 様 (建設業・工事業)

思ったよりもしっかりとしたロープで、ドッグラン以外にも使えそうです

対象商品:
87074724
2023-07-11
用途:
立ち入り禁止区域設置時
Mio preferito 様 (飲食業)

可もなく不可もなしの通常のトラロープです。普通に使えてます

対象商品:
87074767
2023-02-15
用途:
道路側沿い応急的に使います。

触った感覚がいいと思います。
黄色が鮮やかで目立っていいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする