プラス・テク
プラス・テクの ホース
プラス・テクの サクションホース
サクションホースCT型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87075983
品番
CT-32 透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
用途
灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
デリバリー、サクション両用途に
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
40.7
長さ(m)
50
材質
軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
質量(kg)
19.5(巻)
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最高使用圧力(MPa)
0.3
破裂圧力(MPa)
1.1
使用流体
水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
許容曲げ半径(mm)
200
特性
透明性
圧力(MPa)
(耐負)-0.1
注意
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません