- 純綿軍手 モノタロウ 87076157

- 純綿軍手 モノタロウ 87076157 - 純綿軍手 モノタロウ 87076157 - 純綿軍手 モノタロウ 87076157

純綿軍手

(133件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87076157 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コストを追求した手袋です。
5本糸編です。
吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。

サイズフリー 中指長(cm)約8.5 全長(cm)約24 材質綿 糸本数(本)5本編 ゲージ数7 質量(g/ダース)760 入数(双)480 入数1箱(40ダース入)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います
※本製品のパッケージラベル上には、【綿100%】の表記がされておりますが誤りです。予めご了承願います。現在上記数値を満たす商品の生産を進めており、9月末までを目途に販売できるよう努めております。
MonotaROブランド軍手の材質表示に関するお詫びとお知らせ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 133
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03332262
2020-12-31
用途:
何等問題無し
FTY Factory 様

何等問題無く使用出来 少しでも安く購入できるのがありがたい。

対象商品:
03332262
2016-05-20
用途:
現場作業

使いやすく、洗濯しても糸のほつれがないので満足。

対象商品:
08251677
2016-03-08
用途:
手にはめます

普通の軍手です。安くて良いです

対象商品:
03332262
2015-03-04
用途:
中手袋

非常に良い

1人が参考にしています
対象商品:
03332262
2014-12-17
用途:
工場の鉄を扱う時の作業
株式会社サンスチール工業 様 (製造業)

現場の人たちは気に入って使ってます。丈夫で、低価格だとおもいます。
在庫が無くなり次第、終了と書いてあったので、残念です。

対象商品:
03332262
2016-06-09
用途:
作業用

大量に使うので、安くてそれなりに丈夫
やはり 綿ですね

対象商品:
03332262
2014-09-22
用途:
客先への納品

純綿でこの価格は本当にお買い得のしなです。他社製品と違わない規格なのでたびたび購入しています。

対象商品:
03332262
2014-07-16
用途:
機械作業

10年近く前からすると製品は随分安定したと思います。
値段は倍近くになってますが。
フリーサイズ以外は積極的に選択はしないですね。
ラインナップが随分増えましたが、絞り込んで大量に出る物を安くしてもらった方が助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする