画像準備中

単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ

(9件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ上面調整 公称抵抗値(Ω)30k 注文コード87076211 品番GF063P B303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48
販売価格(税別)
44
この商品はタイプ・公称抵抗値など122種類から選べます 他の種類を見る

種類が豊富
高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)
自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易
密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能
シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可

公称抵抗値(Ω)30k 抵抗値(Ω)全/10〜2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下 質量(g)最大0.5 タイプ上面調整 使用温度範囲(℃)-55+125 定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃) 耐熱性(はんだ)350℃ 3sec 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC) 動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute 寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90〜95%RH 0.5W 500hours 耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles 耐振動高周波/10〜2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours 耐湿性-10℃〜65℃(90〜95%RH) 0.5W 240hours 最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方 強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度) 回転トルク(mN・m[gfcm])0.98〜19.6[10〜200] RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性クロロセン、アルコール等 温度抵抗±100ppm/℃ 抵抗値許容差(%)±20(±10) 耐電圧(V/min)900 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)210±10 機械的回転角度(°)250±10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87076367
2026-02-21
用途:
望遠鏡用暗視野照明コントローラー
製造業

小さくてもスムーズに回転し軽量・コンパクトで助かる

2024-10-16
用途:
電子機器の修理

電子機器の修理のためのパーツは秋葉原のショップからいつも購入していましたが、リーズナブルな価格でモノタロウで購入できてとても助かりました。

対象商品:
87076281
2024-07-15
用途:
電子機器基板の試作
水野通信 様

現品なく納期がかかる物有り、予定の変更になりました。
種類が多いので大変な事は理解できますが

対象商品:
87076272
2022-11-09
用途:
NE555を使った発振器の周波数設定に使用

定番に使用しています。
安心して使用できる商品でおすすめです。

対象商品:
87077024
2019-08-27
用途:
機器の製造

商品は問題ありません。納期的にも満足しています。梱包状態が個別包装されており、大量購入した場合はプラゴミが大量に発生してしまいます。10個入りや50個入り等があれば便利と思いました

対象商品:
87076272
2018-06-04
用途:
電子回路

バラでもよいが、10個セットでもう少し安価になると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
87077033
2017-03-01
用途:
アンプの修理に。

製品自体には、全く問題ありませんでした。
WEBの表記が間違っており、一桁大きいものを買ってしまいました。
これでは使えません。

欲しかったのは、1kΩ、500Ω、100Ωでしたが、届いたのは、10kΩ、5kΩ、1kΩでした。(1kオ−ムだけは使えます。)

B101は100Ωで、B102は10の2乗と書かれており、B103は、10の3乗と書かれております。ここでおかしいと気づけば、よかったのですが、残念です。
至急、WEBを修正なさったほうが良いと思います。
ご検討よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
誤登録につきましては、修正させていただきました。
ご指摘ありがとうございました。

対象商品:
87076656
2016-03-14
用途:
試作基盤に使用しました。
株式会社スターマイクロ 様

数量が少数で購入できた助かりました。試作品なので今後の予定が未定の為余分に購入できない為探していましたら
他のネット販売品ですと最少数量が10個からなのに御社様は端数(少数)でも買えて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする