抵抗値(Ω)全/10〜1M、残留/1%又は3Ωの大なる方以下
公称抵抗値(Ω)301
質量(g)最大2.4
タイプ側面調整
使用温度範囲(℃)-55+125
定格電力(W)1(70℃)、0(125℃)
耐熱性(はんだ)350℃ 3sec
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)
動作温度低温/-55℃、2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute
寿命回転/200サイクル、負荷/70℃ 1W 1000hours、耐湿負荷/+40℃、90〜95%RH 1.0W 500hours
耐衝撃性50G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles
耐振動高周波/10〜2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(20G) 12hours
耐湿性-10℃〜65℃(90〜95%RH) 1.0W 240hours
最大使用電圧(V)300V DC又は定格電力のいずれか小さい方
強度ストップ/196mN・min
回転トルク(mN・m[gfcm])最大34.3[350]
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性アルコール等
温度抵抗±100ppm/℃ 200Ω〜500kΩ、±250ppm/℃ 200Ω〜500kΩ以外の抵抗値
抵抗値許容差(%)±20(±10)
耐電圧(V/min)900
抵抗変化特性直線性
機械的回転角度(°)300±10