画像準備中

単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 公称抵抗値(Ω)202 注文コード87079106 品番RJC06P B202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は公称抵抗値42種類から選べます 他の種類を見る

高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーを採用)
小型でありながら0.5Wの高定格電力
密封構造につき各種洗浄液による洗浄可能

公称抵抗値(Ω)202 抵抗値(Ω)全/10〜1M、残留/1%又は3Ωの大なる方以下 質量(g)最大0.5 タイプ上面調整 使用温度範囲(℃)-55+125 定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃) 耐熱性(はんだ)350℃ 3sec 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC) 動作温度高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute 寿命回転/200サイクル、負荷/70℃ 0.5W 1000hours、耐湿負荷/+40℃、90〜95%RH 0.5W 500hours 耐衝撃性50G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles 耐振動高周波/10〜2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(20G) 12hours 耐湿性-10℃〜65℃(90〜95%RH) 0.5W 240hours 最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方 回転トルク(mN・m[gfcm])最大19.6[200] RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性アルコール等 温度抵抗±100ppm/℃ 200Ω〜1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω〜1MΩ以外の抵抗値 抵抗値許容差(%)±20(±10) ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49 耐電圧(V/min)500 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)240±10 機械的回転角度(°)250±10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87079036
2019-08-28
用途:
アンプのメンテナンス
建設業・工事業

古いアンプのメンテナンスに使用しました。
アンプの正常可動を維持する為、重要なパーツですので信頼のブランドを選んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする