公称抵抗値(Ω)504
抵抗値(Ω)全/10〜1M、残留/1%又は3Ωの大なる方以下
質量(g)最大0.5
タイプ上面調整
使用温度範囲(℃)-55+125
定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)
耐熱性(はんだ)350℃ 3sec
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)
動作温度高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute
寿命回転/200サイクル、負荷/70℃ 0.5W 1000hours、耐湿負荷/+40℃、90〜95%RH 0.5W 500hours
耐衝撃性50G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles
耐振動高周波/10〜2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(20G) 12hours
耐湿性-10℃〜65℃(90〜95%RH) 0.5W 240hours
最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方
回転トルク(mN・m[gfcm])最大19.6[200]
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性アルコール等
温度抵抗±100ppm/℃ 200Ω〜1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω〜1MΩ以外の抵抗値
抵抗値許容差(%)±20(±10)
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49
耐電圧(V/min)500
抵抗変化特性直線性
電気的回転角度(°)240±10
機械的回転角度(°)250±10