曜日別特売

炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
公称抵抗値(Ω)203
シャフト長さ(mm)10
形状パネル取付形
内容量1個注文コード87079456品番RV16YN 10S B203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

JIS準拠品です。

抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下公称抵抗値(Ω)203形状パネル取付形耐熱性(はんだ)350℃ 3秒シャフト長さ(mm)10大きさ(Φ)16使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間シャフト形状溝形耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)220±10機械的回転角度(°)260±10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87079456
2022-06-23
用途: 機械メンテナンスの予備

特に地方にいますと、こういったパーツが入手困難なのでありがたいです。

対象商品 : 87079447
2019-02-14
用途: 電子回路の部品に採用

低抵抗(今回は200Ω)での小型のパネル取り付け可変抵抗器はなかなか見当たらないなかでこの商品はφ16mmと小型です。
回転もなめらかでさすが日本メーカー製品です。
このサイズ(φ16mm)で50Ω・10Ωがあればさらによいのですが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする