画像準備中

炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 公称抵抗値(Ω)301 シャフト長さ(mm)10 形状パネル取付形 注文コード87079474 品番RV16YN 10S B301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は公称抵抗値・シャフト長さ・形状など25種類から選べます 他の種類を見る

JIS準拠品です。

抵抗値(Ω)全/50〜2M、残留/3以下 公称抵抗値(Ω)301 形状パネル取付形 耐熱性(はんだ)350℃ 3秒 シャフト長さ(mm)10 大きさ(Φ)16 使用温度範囲(℃)-10〜+85 スイッチなし 定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 寿命回転/15000cycles 200Ω〜2MΩ、5000cycles 200Ω〜2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間 シャフト形状溝形 耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃〜+85℃ 5サイクル 無負荷 振動10〜55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 耐湿性40℃(90〜95%RH) 96時間 無負荷 最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max 回転トルク(mN・m[gfcm])2〜20[20.4〜204] RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)500 抵抗変化特性直線形 電気的回転角度(°)220±10 機械的回転角度(°)260±10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87079456
2022-06-23
用途:
機械メンテナンスの予備

特に地方にいますと、こういったパーツが入手困難なのでありがたいです。

対象商品:
87079447
2019-02-14
用途:
電子回路の部品に採用

低抵抗(今回は200Ω)での小型のパネル取り付け可変抵抗器はなかなか見当たらないなかでこの商品はφ16mmと小型です。
回転もなめらかでさすが日本メーカー製品です。
このサイズ(φ16mm)で50Ω・10Ωがあればさらによいのですが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする