抵抗値(Ω)全/50〜2M、残留/3以下
公称抵抗値(Ω)501
形状プリント基板用端子
耐熱性(はんだ)260℃ 3秒
シャフト長さ(mm)15
大きさ(Φ)16
使用温度範囲(℃)-10〜+85
スイッチなし
定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
寿命回転/15000cycles 200Ω〜2MΩ、5000cycles 200Ω〜2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間
シャフト形状溝形
耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃〜+85℃ 5サイクル 無負荷
振動10〜55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
耐湿性40℃(90〜95%RH) 96時間 無負荷
最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max
回転トルク(mN・m[gfcm])2〜20[20.4〜204]
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)500
抵抗変化特性直線形
電気的回転角度(°)220±10
機械的回転角度(°)260±10