炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

(8件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
公称抵抗値(Ω)250K
抵抗変化特性直線形
シャフト長さ(mm)15
内容量1個注文コード87079903品番RV24YN 15S B254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

JIS準拠品です。

公称抵抗値(Ω)250K抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形スイッチなし定格電力(W)0.25(40℃)、0(85℃)シャフト長さ(mm)15大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 315V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 高音質を目指すオーディオアンプの音量調整に
その他業種

自作D級アンプ(入力は600Ωのトランス入力)の音量調整に使いました。
回路は極力低インピーダンスとして外部からの高周波ノイズを低減化して高音質を狙います。左右独立化してクロストークとギャングエラーを改善しました。
高価なオーディオ用VRを使う必要はないと判断できるオーディオアンプが可能です。

対象商品 : 87080007
2023-10-14
用途: ギター用
製造業

エレキギターのボリュームに使いたかったので購入。Tocosのポットは壊れたことがないので信頼しています。

1が参考にしています
対象商品 : 87079781
2023-02-22
用途: 楽器・オルガンのメンテナンス。残響ボリューム交換
サービス業

品質最高。中国製の安いものもあったが、交換部品はやはり信頼性が重要。
予備にもう一つ買うつもりです。

対象商品 : 87079991
2020-09-21
用途: 真空管アンプの音量調整
リアル音響工房

真空管アンプを製造・販売している、ボリュームにより音がずいぶん違う。色々使ったがこのメーカーのボリュームが一番音が良いので購入。

2が参考にしています
対象商品 : 87079702
2020-04-08
用途: オーディオ機器
卸売・小売業

アンプの音量ボリュームとして使用しました。
感触的にも非常によく、金額に見合う価値はあると思います。
音質に変化があるかは正直なところ分かりませんが、趣味で使用するという場合の満足感はなかなかのものがありました。

2が参考にしています
対象商品 : 87079711
2019-12-28
用途: プリメインアンプ修理
サービス業

炭素系のボリュームはガリが少ないので気に入ってるのですが、奥行きがありすぎてフロントパネルと基板の間には入りませんでした。
奥行き半分の2連タイプがあればいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 87079781
2018-07-19
用途: アンプの音量調整
製造業

オーディオ専用でない汎用品だが
音質が高次元。
安価な小型品には戻れない。
オーディオ専用品でハズレを掴むより確実な選択。
回転の感触に高級感。

2が参考にしています
対象商品 : 87079903
2016-03-17
用途: ギターのトーン

さすが日本製!!さわりといい変化特性も良いものです!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする