600P 牛床革手袋 大阪魂 87080481

牛床革手袋

(186件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10ダース) 注文コード87080481 品番600P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

皮のベリー部〔腹皮〕を使用した柔らかいタイプです。
コストを追求した革手袋です。

サイズフリー 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)26 材質牛革(床革) 加工背縫い 入数(双)120 用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 強度 質量(g/ダース)150
注意
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87080481 600P 26237006 - 牛床革手袋 モノタロウ 牛床革手袋 モノタロウ 1箱(10ダース) 26,980 税込29,678 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 186
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06421536
2018-08-15
用途:
作業用
吉田産業株式会社 様

当方の作業に不適だっただけです。
水濡れでは、硬くなってしまします。

土木作業にはよろしいかもしれませんね。

対象商品:
03330546
2018-07-04
用途:
消耗品
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は使ってすぐに破れてしまった。使い方の問題はないと思うがどうなのかわからない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、使用状況等含めお手数ですが弊社お問合せ窓口までお問い合わせいただけませんでしょうか。お手数おかけしますが何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
06421536
2017-11-19
用途:
機械修理
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品:
06421536
2016-08-24
用途:
作業をする時

たまに 縫い目が揃ってない為 穴が開いいるものがありますが、丈夫な革手だと思います。

対象商品:
03330546
2017-09-09
用途:
作業時、機械のメンテナンス時に使用
製造業

機械のメンテナンス時に使用しているが、大変良い商品。

対象商品:
06421536
2016-06-10
用途:
鉄、ステンレスの平鋼を持つとき。
株式会社エムズキューブ 様

とにかく、安くて良い。
細かい作業をする訳ではないので、これぐらいの、ラフさで、丁度良い。

対象商品:
03330546
2016-08-19
用途:
溶接時

それほど安くもないですし、最初に手を通した時に革のクズ?が他のものよりたくさん付着してきます。リピートは考えちゃいます。

対象商品:
03330546
2016-07-14
用途:
鉄工作業
製造業

ものによって多少の大なり小なりはありますがおおむね満足です。
ただ白い皮手カスが気になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする