曜日別特売
8072VLT 絶縁モンキーレンチ BAHCO(バーコ) 87088477

絶縁モンキーレンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
最大開口(mm)34
全長(mm)255
内容量1丁注文コード87088477品番8072VLT
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1000V完全絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
耐電圧試験済みです。
セーフティーサイン付です。

最大開口(mm)34全長(mm)255質量(g)650トラスコ品番438-0568規格EN60900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86294302
2019-05-21
用途: キュービクル内工事
建設業・工事業

絶縁部分が厚すぎる、他の部分と接触して締め付けができない。
今回、購入したが使用できなかった。
おそらく使用することはないと思う。
残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする