GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 窓まわり
GIKEN(川口技研)の 網戸
GIKEN(川口技研)の 窓用サッシ網戸
OK組立アミド(幅特大)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87095093
品番
KB-WLL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品
網張りローラー、金ノコ、網押え
色
ブロンズ
取り付け工具
プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)
1440
取付可能高さ(mm)
1870
注意
※網は付属していません。
商品豆知識
網戸の張り替え方
商品説明動画
参考になった