OK組立アミド(大)

(13件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87095127 品番 KB-L
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。

網戸幅(cm)約12 付属品網張りローラー、金ノコ、網押え ブロンズ 取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm)950 取付可能高さ(mm)1870
注意
※網は付属していません。
商品豆知識

商品説明動画

この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:440584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87095111
2023-07-08
用途:
網戸のレールがない窓に、網戸のレールを作成し、その後寸法を測り切断し使用。
その他業種

大体の寸法がわかりましたが、実際に網戸レール作成(日曜大工で、コの字型アルミ金具利用)し、その後採寸する必要があり、自分で切断できるものとして利用させていただきました。説明書に縦・横の切断寸法の計算式が書いてあり、完璧に設置できました。また、虫よけなどの工夫もなされており、満足いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
87095127
2023-08-10
用途:
玄関に

女性でもできると言う説明でしたが、老人でも出来ました。今年は網戸が値上がりだそうで、注文すると五万円でも無理とのことで、この製品に挑戦してみましたが、満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
87095127
2022-08-24
用途:
玄関用網戸に使用

玄関用の網戸製作の依頼が有り、寸法確認したら特殊で完成品には合うものがなかったので購入しました。過去から購入して組立使用してます。とても重宝してます。近くのホームセンターに無かったためネット購入しました。

対象商品:
87095127
2022-07-04
用途:
防虫網
その他業種

付属の鉄鋸がおもちゃだと思っていたら、自分の持っている大きい刃の鉄鋸より
切れ溝が狭く、良く切れてビックリしました。 お陰で満足出来る物に仕上げりました。

対象商品:
87095127
2022-06-08
用途:
古民家の玄関
運輸・通信業

古民家リフォームで玄関引き戸に網戸がほしくてコチラを購入しました。
レールなどはホームセンターで都合のつくものを利用して
網戸は好きなサイズに調整できるのでとても使いやすかったです。

対象商品:
87095111
2022-03-22
用途:
自宅

とても良い。簡単につくれた。次回もこちらの同商品購入予定です。

対象商品:
87095111
2021-09-07
用途:
木製枠用として購入

旧網戸寸法が1750X960だったので探してたらこの商品が見つかりました。
このタイプは以前にも加工した経験が有ったので即買いしました。

対象商品:
87095111
2020-06-13
用途:
玄関ドアの非常用避難小窓に網戸を造作
その他業種

製品は以前にも購入していたので満足して再購入しました
胴板がしっかり固定されるともっと良いと思います。私はアルミテープで固定しました。東京アラートの最中でしたので、長尺の無料配送は助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする