OK組立アミド(中)

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87095145 品番 KS-M
参考基準価格(税別)¥16,580 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。

シルバー 取付可能高さ(mm)1420 取付可能幅(mm)950 付属品網張りローラー、金ノコ、網押え 取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
注意
※網は付属していません。
商品豆知識

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:440584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87095145
2023-08-10
用途:
台所の窓に

この暑さで急遽注文。ブロンズが欲しかったけれども在庫が無くシルバーに。
初めての組み立て作業でしたが、無事に完成。調整の必要もなくピッタリとできました。

対象商品:
87095145
2020-08-29
用途:
自宅の窓用に網戸の増設
運輸・通信業

ここ数年で既に5枚ほど組み立てていますので、今回もOK組立アミドにしました。地元のホームセンターで川口技研さんの製品の取り扱いが無くなり、ネットでモノタロウさんのを見つけて購入しました。製品は安心して使用できますし、組立は慣れているので、採寸から1時間くらいで終了しました。購入できて本当に良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
87095145
2014-11-06
用途:
絵画用

四方枠型材の正確な切断が付属の鋸では容易でないため、
四隅の接合型材との接合面が綺麗になりにくい。
複数〜繰り返し購入時に付属具(鋸・網押さえローラー)が無駄になる。
四隅の型材のアルミ厚が薄いため表面に歪がみられる。
白色品、ステンカラー品も欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする