OK組立アミド(小)

(7件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 お客様組立品 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87095181 品番 KB-S
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。

付属品網張りローラー、金ノコ、網押え ブロンズ 取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm)950 取付可能高さ(mm)960
注意
※網は付属していません。
商品豆知識

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:440584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87095172
2023-07-04
用途:
プレハブの窓枠に使用
製造業

数年前にも購入しリピートしました。網は別売りですし付属の金ノコとローラー
も別売りにして価格を下げて欲しいと思いました。商品自体は簡単に組立出来るし
とても満足です。

対象商品:
87095172
2022-03-22
用途:
自宅

とても良い。付属のノコギリが良く切れる。ただし網は別売りです。

対象商品:
87095172
2021-06-13
用途:
1800mmくらいの窓で、900mm程の開閉窓への取り付け
サービス業

自在に簡単に作れて窓にもピッタリ
またきっと購入します

対象商品:
87095172
2021-04-01
用途:
家の窓に設置
農・林・水産業

組み立て易いので簡単。
もう少し厚みがあると、良いかも。

対象商品:
87095172
2018-07-09
用途:
以前の物が壊れたから
卸売・小売業

名前はよく耳にしていましたが、使うのは初めてでした。結論としては思ったよりうまく出来ました。ただ金のこが安っぽかったので、枠を切るのが大変でした。

対象商品:
87095172
2015-11-28
用途:
網戸未設置窓

簡単に組み立て可能で強度も問題なく快適に使用できました。付属ののこぎりはやや使用勝手に難がありましたが全体的には満足しする商品でした。

対象商品:
87095172
2014-06-14
用途:
家の網戸が 紛失した為
株式会社城西工業 様

小さい窓だった為 ホームセンターに行っても同じものが無くって
ネットで検索して 見つけました 
簡単にセット出来ました 満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする